D-Life - enjoliveur pour prise double RJ45 Actassi S-One - acier

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • Modèle type plaque centrale
  • Couleur acier inoxydable (inox)

D-Life - Enjoliveur pour prise double RJ45 Actassi S-One - Couleur acier - Matière thermoplastique - Pose par une simple pression par pinces - A associer avec mécanisme et cadre de finition

 
 

Détails du produit

Cet enjoliveur double pour prises RJ45 MTN4572-6036 de Schneider Electric est en acier inoxydable, compatible avec la gamme Merten System Design. Très pratique, cet enjoliveur avec 2 postes peut accepter 2 prises RJ45 et peut être encastré. Avec son design architectural, cette gamme dispose de lignes élégantes et épurées. Très raffinée, elle offre de nombreuses possibilités de couleurs et de finitions, et mêle esthétisme et fonction. Produit écologique de haute qualité, cet enjoliveur est garanti sans halogène et fabriqué dans le respect de l'environnement. Il se fixe très facilement, en un seul clic, avec une simple pression par pinces. Très résistant, cet enjoliveur s'adapte avec délicatesse dans toutes les rénovations soignées.

D-life

Spécificités techniques

Enjoliveur/doigt de commande

adapté à la commande de méchanismes domotiques

Non

sylbole scannable / sans obstacle

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

avec lentille/symbole interchangeable

Non

finition de la surface

brillant

avec champ d'inscription

Non

fenêtre de contrôle/sortie de lumière

Non

type de fixation

fixation à borne

qualité du matériau

thermoplastique

Traitement de surface

laqué / peint

sans halogène

Oui

Matériau

plastique

Modèle type

plaque centrale

Couleur

acier inoxydable (inox)

Info produit

Gamme

D-life

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.